曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

ダイニングを彩る定番のあかりスタイル
ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします

材質セード:布張り取付引掛シーリング高さ(mm)202電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
消費電力(W)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12216525OP252290LR器具:LED電球ボール球形12W(E26)0.9アイボリー12527-1327
29,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216534OP252290NR器具:LED電球ボール球形12W(E26)0.9アイボリー12527-1327
29,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216550OP252291LR器具:LED電球ボール球形12W(E26)0.9チノベージュ12527-1327
29,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216559OP252291NR器具:LED電球ボール球形12W(E26)0.9チノベージュ12527-1327
29,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216604OP252603LR器具:LED電球一般形7.2W(E26)1.1アイボリー21.61037-1837
43,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216620OP252603NR器具:LED電球一般形7.2W(E26)1.1アイボリー21.61037-1837
41,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216629OP252604LR器具:LED電球一般形7.2W(E26)1.1チノベージュ21.61037-1837
43,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216638OP252604NR器具:LED電球一般形7.2W(E26)1.1チノベージュ21.61037-1837
41,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216568OP252292LR器具:LED電球ボール球形12W×2(E26)1.3アイボリー241037-1837
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12216577OP252292NR器具:LED電球ボール球形12W×2(E26)1.3アイボリー241037-1837
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12216586OP252293LR器具:LED電球ボール球形12W×2(E26)1.3チノベージュ241037-1837
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12216595OP252293NR器具:LED電球ボール球形12W×2(E26)1.3チノベージュ241037-1837
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12216568OP252292LR12216604OP252603LROP252292LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12216604ペンダントライトODELIC(オーデリック)1台
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12216577OP252292NR12216620OP252603NROP252292NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12216620ペンダントライトODELIC(オーデリック)1台
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12216586OP252293LR12216629OP252604LROP252293LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12216629ペンダントライトODELIC(オーデリック)1台
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12216595OP252293NR12216638OP252604NROP252293NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12216638ペンダントライトODELIC(オーデリック)1台
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする