ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
0.5
色
鉄錆風
取付
レール取付専用
高さ(mm)
114
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
全高(mm)
652-1252
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
150
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
104
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
562
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
内容量
1台
注意
※レール取付専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12217478
OP252662LR
¥
24,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください