ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
水平垂直を基調とした木枠を、落ち着いた色合いのチェリー色で仕上げたトラディショナルな様式美が漂うあかりです
種別
器具:LED一体型
材質
グロ-ブ:樹脂シート(和紙入)
幅(mm)
120
質量(kg)
0.5
色
チェリー色
取付
直付専用
高さ(mm)
240
材質(本体)
木材
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.8
全高(mm)
900~1400
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
55.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)7
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
379
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
55迄
内容量
1台
注意
※直付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12217487
OP252663BR
¥34,800
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください