ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
乳白ケシガラスの真球ペンダント
和洋を問わず調和する、定番のあかりです
種別
器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質
セード:ガラス(乳白ケシ)
質量(kg)
1
高さ(mm)
215
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.4
全高(mm)
1248~1748
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
202
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
728
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
55迄
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12218108
OP252672BR
オフホワイト
¥
22,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218117
OP252674BR
クロームメッキ
¥
22,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください