ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ
様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質
グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色
オフホワイト
取付
引掛シーリング
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12218239
OP252626BR
-
器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
0.9
200
5.2
¥
39,800
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218248
OP252841BR
-
器具:LED電球一般形8.4W×2(E26)
1.9
350
16.8
¥
59,800
¥
37,980
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73373451
OP252626BR【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
0.9
200
5.2
¥
39,800
¥
23,980
¥
19,980
アウトレット
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください