ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
梁を生かした古民家のスタイルや高天井の空間に最適
任意の高さに調節して高い床面照度を確保します
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1220
幅(mm)
130
質量(kg)
3.7
取付
簡易取付A
高さ(mm)
63
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
32
全高(mm)
603~2103
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
材質(カバー)
ポリカーボネート(和紙貼り・アクリルコーティング)
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)33
明るさ
Hf32W定格出力×2灯相当
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
45迄
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12218309
OP252622BR
オフホワイト
162.5
5200
¥
83,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218300
OP252619BR
黒
128.1
4100
¥
96,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください