ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント
オールマイティに使える心強い味方です
仕様
コードハンガー:あり、コード調整器付
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
166
電圧(V)
100
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)
1375~1775
機能
コード収納:あり
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
540
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.9
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-1・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
50迄
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12218354
OP252800R
44
(100V)45
4530
~12
¥
56,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218370
OP252801R
34
(100V)35
3500
~8
¥
49,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください