ODELIC(オーデリック)
手動昇降型ペンダントライト
アームを上下させるだけで、あかりをお好みの高さに調整可能
用途や空間に合わせ、微妙な高さ調整も簡単にできます
種別
器具:LED電球ボール球形12W×2(E26)
材質
セード:アクリル(乳白)
質量(kg)
2.4
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
350
材質(本体)
木材(クリア)
電圧(V)
100
消費電力(W)
24
スイッチ
全灯→1灯→消
電源
分割型
全高(mm)
675~1375
ランプ
高演色LED
幅(Φmm)
550
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)40
明るさ
白熱灯器具100W×2灯相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
昇降範囲(mm)
700
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12218406
OP087150LR
2700
電球色
92.9
2230
¥
59,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218415
OP087150NR
5000
昼白色
97
2330
¥
59,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください