曜日別特売

バスルームライト

バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)0.5オフホワイト取付ねじ込式高さ(mm)135材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)180材質(カバー)樹脂(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄内容量1台
注意
※温泉地使用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12223096OW009296LR2700電球色80.9356
8,980
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223105OW009296NR5000昼白色90.4398
8,980
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223114OW009296WR3500温白色85.6377
8,980
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする