バスルームライト

バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□128質量(kg)0.6取付ねじ込式高さ(mm)145材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄内容量1台
注意
※温泉地使用不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
色温度(K)
材質(カバー)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12223130OW009357LR防湿型2700ポリカーボネート(透明ケシ)電球色108.1
9,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223139OW009357NR防湿型5000ポリカーボネート(透明ケシ)昼白色120.9
9,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223148OW009357WR防湿型3500ポリカーボネート(透明ケシ)温白色114.5
9,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223157OW009421LR防雨・防湿型2700アクリル(乳白)電球色93.4
9,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223166OW009421NR防雨・防湿型5000アクリル(乳白)昼白色104.3
9,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223175OW009421WR防雨・防湿型3500アクリル(乳白)温白色98.8
9,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする