ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
古今東西を通じて歴史を彩り、見守ってきた永遠の輝き
前田が興し、秀吉が愛した金沢箔は、その巧みに技を今日に至るまで連綿と受け継いでいます
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□487
質量(kg)
4.4
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
200
材質(本体)
木材(金箔貼り)
電圧(V)
100
消費電力(W)
29
全高(mm)
358~758
ランプ
高演色LED
コード
収納機能付
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)30
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12223410
OP252585R
白
102.4
2970
~8
¥
345,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223419
OP252586R
黒
68.2
1980
~4.5
¥
345,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください