ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり
本格和室にふさわしい格調高い逸品です
取付
引掛シーリング
材質(本体)
秋田杉、いちい
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12223656
OC114702LR
器具:LED電球ボール球形12W×4(E26)
□643
8.9
315
48
¥
330,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223665
OC114702NR
器具:LED電球ボール球形12W×4(E26)
□643
8.9
315
48
¥
330,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223674
OP252111R
器具:LED一体型
□704
8.4
184
44
¥
258,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223690
OP252388R
器具:LED一体型
□597
4.7
180
44
¥
198,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223699
OP252407R
器具:LED一体型
□805
11.2
214
50
¥
298,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください