和風ペンダントライト

和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠
どこか懐かしさを感じさせるあかりです

材質グローブ:樹脂シート(和紙入・金網模様入)高さ(mm)345材質(本体)杉(民芸塗)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12223884OC114146LR器具:LED電球一般形7.2W×6(E26)5006.143.21342
188,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223900OC114146NR器具:LED電球一般形7.2W×6(E26)5006.143.21342
178,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223909OC114245LR器具:LED電球一般形7.2W×4(E26)□5004.528.81398
138,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223918OC114245NR器具:LED電球一般形7.2W×4(E26)□5004.528.81398
126,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする