ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯
明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:和紙
質量(kg)
0.4
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
300
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
全高(mm)
1105-1905
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
幅(Φmm)
300
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12224505
OP052384LBR
コード:黒
2700
電球色
97.3
701
¥24,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224514
OP052384LWR
コード:白
2700
電球色
97.3
701
¥24,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12224530
OP052384NBR
コード:黒
5000
昼白色
102.2
736
¥24,000
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224539
OP052384NWR
コード:白
5000
昼白色
102.2
736
¥24,000
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください