ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
ランダムなヒゴのシルエットがモダンな印象の角型提灯
さまざまな空間と相性の良い和紙のあかりです
種別
器具:LED電球一般形11W×2(E26)
材質
セード:和紙
幅(mm)
□300
質量(kg)
1.4
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
1018
電圧(V)
100
消費電力(W)
22
全高(mm)
1910-3110
ランプ
高演色LED
コード
調整器付
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)37
明るさ
白熱灯器具100W×2灯相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12224584
OP052091LBR
コード:黒
2700
電球色
110.2
2426
¥
58,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224600
OP052091LWR
コード:白
2700
電球色
110.2
2426
¥
58,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224609
OP052091NBR
コード:黒
5000
温白色
118
2597
¥
58,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224618
OP052091NWR
コード:白
5000
温白色
118
2597
¥
58,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください