ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
重なり合う和紙片からこぼれるやわらかな陰影
繊細な和の風情を感じさせるモダンなあかりです
種別
器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質
セード:和紙貼り・アクリルコーティング
質量(kg)
1.2
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
221
電圧(V)
100
消費電力(W)
12
全高(mm)
1066~1866
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
幅(Φmm)
450
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)20
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12225004
OP252104LR
2700
電球色
95.8
1150
¥
59,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12225020
OP252104NR
5000
昼白色
100
1200
¥
59,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください