ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
種別
器具:LED電球ボール球形12W(E26)
取付
引掛シーリング
電圧(V)
100
消費電力(W)
12
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)20
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
全高(mm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12225379
OP035368LR
□300
2.4
296
481-1881
2700
¥
69,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12225388
OP035368NR
□300
2.4
296
481-1881
5000
¥
67,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12225354
OP035361LR
□185
0.8
223
523~923
2700
¥
19,800
取扱い終了
返品不可
12225370
OP035361NR
□185
0.8
223
523~923
5000
¥
19,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください