ODELIC(オーデリック)
和風ブラケットライト
アシンメトリーに構成された木枠意匠と和の素材との組合せが、モダンな和空間に調和します
種別
器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
材質
セード:ポリエステル強化和紙
幅(mm)
□140
寸法(mm)
出:100
質量(kg)
0.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.3
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
210
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12225564
OB255233BCR
白木
¥24,800
¥
15,980
¥17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12225580
OB255234BCR
白木(オイルステイン)
¥24,800
¥
15,980
¥17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください