曜日別特売

和風ブラケットライト

和風ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)和風ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)和風ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)和風ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)和風ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)和風ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:樹脂シート(和紙入・金網模様入)幅(mm)205カバー上下面:一部開放寸法(mm)出:140質量(kg)0.6高さ(mm)228材質(本体)杉(民芸塗)電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12225695OB255199LDR2700電球色51.4257
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12225704OB255199NDR5000昼白色53.6268
22,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12225720OB255199WDR3500温白色52260
22,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする