ODELIC(オーデリック)
和風ブラケットライト
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
グローブ:白木、ポリエステル強化和紙
長さ(mm)
150
幅(mm)
300
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
213
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
スイッチ
中間:点灯→消
コード長さ(m)
1.5
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色温度(K)
2700
3500
5000
光源色
昼白色
温白色
電球色
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12225869
OT265022LR
2700
電球色
67
295
¥29,800
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12225878
OT265022NR
5000
昼白色
75
330
¥29,800
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12225887
OT265022WR
3500
温白色
71.1
313
¥29,800
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12225896
OT265023LR
2700
電球色
67
295
¥29,800
取扱い終了
返品不可
12225905
OT265023NR
5000
昼白色
75
330
¥29,800
取扱い終了
返品不可
12225914
OT265023WR
3500
温白色
71.1
313
¥29,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください