Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライト

Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライト - ODELIC(オーデリック)

人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯します
Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能

種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)幅(mm)110寸法(mm)出:110質量(kg)0.7取付グローブ引掛式高さ(mm)303材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)7.5構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白ガラス調ケシ)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)28.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16明るさ白熱灯器具40W相当調光方式調光器:不可Bluetooth通信アンテナ付演色指数(Ra)94定格光束(Lm)214内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ず壁スイッチを設置してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12226176OG254840BR
30,500
取扱い終了
返品不可
12226185OG254848BRマットシルバー
31,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする