種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
幅(mm)110
寸法(mm)出:110
質量(kg)0.7
色黒
取付グローブ引掛式
高さ(mm)303
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)7.5
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白ガラス調ケシ)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)28.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
明るさ白熱灯器具40W相当
調光方式調光器:不可
Bluetooth通信アンテナ付
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)214