ODELIC(オーデリック)
Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライト
人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯します
Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
種別
器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
幅(mm)
203
寸法(mm)
出:223
質量(kg)
1.3
取付
化粧ネジ式
高さ(mm)
385
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.2
構造
防雨型
センサー
人感センサーモード切替型
ランプ
LED
色温度(K)
2700
材質(カバー)
ガラス(透明・石目調)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具40W相当
調光方式
調光器:不可
Bluetooth
通信アンテナ付
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
359
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ず壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12226194
OG254841BC1
黒
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12226210
OG254842BC1
鉄錆色
¥34,800
取扱い終了
返品不可
12226219
OG254843BC1
白
¥34,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください