ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるポーチライト
フィラメントランプが暖かく空間を照らします
種別
器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
寸法(mm)
出:227
質量(kg)
1.5
材質(本体)
ステンレスメッキ
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
構造
防雨型
ランプ
LED
色温度(K)
2400
材質(カバー)
ガラス(透明
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.3
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
304
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12226350
OG264022LC
銅メッキ色
¥46,800
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12226359
OG264023LC
黒色チヂミ
¥45,800
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください