ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
時代を超えて受け継がれる様式美
現代的なエントランスにもなじみやすい、上品な佇まいの意匠です
種別
器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質
グローブ:ポリカーボネート(ブラウンスモーク色)
寸法(mm)
出:313
質量(kg)
1.7
色
黒
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
構造
防雨型
センサー
人感センサーモード切替型
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.5
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
225
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12226770
OG041681LC1
¥28,500
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください