ポーチライト

ポーチライト - ODELIC(オーデリック)
幅(mm)112寸法(mm)出:100質量(kg)1高さ(mm)310材質(本体)アクリル電圧(V)100構造防雨型ランプLED光源寿命40000時間取付方向縦・横調光方式調光器:不可演色指数(Ra)80取付面位置壁・天井兼用内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12229719OG254673LD器具:LED電球一般形14W(E26)142700電球色52.9
14,500
取扱い終了
返品不可
12229728OG254673ND器具:LED電球一般形14W(E26)145000昼白色57.4
13,500
取扱い終了
返品不可
12229737OG254674LD器具:LED電球一般形6W(E26)62700電球色55.6
10,500
取扱い終了
返品不可
12229746OG254674ND器具:LED電球一般形6W(E26)55000昼白色60.8
10,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする