曜日別特売

表札灯

表札灯 - ODELIC(オーデリック)表札灯 - ODELIC(オーデリック)表札灯 - ODELIC(オーデリック)表札灯 - ODELIC(オーデリック)表札灯 - ODELIC(オーデリック)表札灯 - ODELIC(オーデリック)

存在感を抑えたミニマルデザインの表札灯

種別器具:LED一体型材質下面カバー:アクリル(乳白)幅(mm)380寸法(mm)出:65質量(kg)0.7高さ(mm)45材質(本体)樹脂消費電力(W)1.5構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)3調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)47配光タイプ下面内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12230254OG254875Rマットシルバー
19,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230270OG254876Rマットウォームシルバー
19,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230279OG254877R
19,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする