曜日別特売

表札灯

表札灯 - ODELIC(オーデリック)表札灯 - ODELIC(オーデリック)表札灯 - ODELIC(オーデリック)表札灯 - ODELIC(オーデリック)表札灯 - ODELIC(オーデリック)表札灯 - ODELIC(オーデリック)表札灯 - ODELIC(オーデリック)表札灯 - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質下面カバー:ガラス(ケシ)幅(mm)320寸法(mm)出:104質量(kg)1.3取付化粧ネジ式高さ(mm)95材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94配光タイプ下面内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12230288OG041482LCRマットシルバー2700電球色14.695
26,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230297OG041482NCRマットシルバー5000昼白色15.6102
26,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230306OG041483LCR黒色レザートーン2700電球色14.695
26,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230315OG041483NCR黒色レザートーン5000昼白色15.6102
26,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする