曜日別特売

ガーデンライト

ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ

種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94内容量1台
全8種類を絞り込む
質量(kg)
光源色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12230525OG254410LR2.52700電球色888
33,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
12230534OG254410NR2.55000昼白色94.5
33,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
12230550OG254411LR2.5マットシルバー2700電球色888
33,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230559OG254411NR2.5マットシルバー5000昼白色94.5
33,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
12230568OG254667LR2.12700電球色888
29,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230577OG254667NR2.15000昼白色94.5
29,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
12230586OG254668LR2.1マットシルバー2700電球色888
29,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230595OG254668NR2.1マットシルバー5000昼白色94.5
29,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする