ODELIC(オーデリック)
人感センサー付ガーデンライト
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
取付
ねじ込式
材質(本体)
アルミ管
消費電力(W)
7.1
構造
防雨型
センサー
人感センサーモード切替型
ランプ
高演色LED
コード
付属なし
幅(Φmm)
80
材質(カバー)
ガラス(乳白ケシ)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)16
センサー角度調整(°)
90
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
全9種類を絞り込む
質量(kg)
3.1
3.5
色
マットシルバー
黒
光源色
昼白色
電球色
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
色
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12230604
OG254661LCR
-
3.5
黒
2700
電球色
¥
44,500
¥
28,980
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230629
OG254662LCR
-
3.5
マットシルバー
2700
電球色
¥
44,500
¥
28,980
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230638
OG254662NCR
-
3.5
マットシルバー
5000
昼白色
¥
44,500
¥
27,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
12230647
OG254663LCR
-
3.1
黒
2700
電球色
¥
40,500
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230656
OG254663NCR
-
3.1
黒
5000
昼白色
¥
40,500
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230665
OG254664LCR
-
3.1
マットシルバー
2700
電球色
¥
40,500
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230674
OG254664NCR
-
3.1
マットシルバー
5000
昼白色
¥
40,500
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
69425058
OG254664LCR【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
3.1
マットシルバー
2700
電球色
¥
40,500
¥
23,980
¥
19,980
アウトレット
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
12230620
OG254661NCR
-
3.5
黒
5000
昼白色
¥
44,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください