ODELIC(オーデリック)
人感センサー付ガーデンライト
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
取付
ねじ込式
材質(本体)
アルミ管
消費電力(W)
7.1
構造
防雨型
センサー
人感センサーモード切替型
ランプ
高演色LED
コード
付属なし
幅(Φmm)
80
材質(カバー)
ガラス(乳白ケシ)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)16
センサー角度調整(°)
90
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
全8種類を絞り込む
質量(kg)
3.1
3.5
色
マットシルバー
黒
光源色
昼白色
電球色
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12230690
OG254649LCR
3.5
黒
2700
電球色
70.2
¥
47,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230699
OG254649NCR
3.5
黒
5000
昼白色
74.9
¥
47,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
12230708
OG254650LCR
3.5
マットシルバー
2700
電球色
70.2
¥
47,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230717
OG254650NCR
3.5
マットシルバー
5000
昼白色
74.9
¥
47,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
12230726
OG254655LCR
3.1
黒
2700
電球色
70.2
¥
45,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230735
OG254655NCR
3.1
黒
5000
昼白色
74.9
¥
45,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230744
OG254656LCR
3.1
マットシルバー
2700
電球色
70.2
¥
45,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230760
OG254656NCR
3.1
マットシルバー
5000
昼白色
74.9
¥
45,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください