曜日別特売

ガーデンライト

ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ

種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94内容量1台
全8種類を絞り込む
質量(kg)
光源色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12230848OG254653LR2.52700電球色81.8
36,500
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
12230857OG254653NR2.55000昼白色87.2
36,500
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
12230866OG254654LR2.5マットシルバー2700電球色81.8
36,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230875OG254654NR2.5マットシルバー5000昼白色87.2
36,500
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
12230884OG254659LR2.12700電球色81.8
34,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
12230900OG254659NR2.15000昼白色87.2
34,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
12230909OG254660LR2.1マットシルバー2700電球色81.8
34,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
12230918OG254660NR2.1マットシルバー5000昼白色87.2
34,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする