曜日別特売

ガーデンライト

ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□82材質(本体)アルミ消費電力(W)4.4構造防雨型ランプ高演色LEDコード付属なし材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12230988OG254879LR3.4マットシルバー2700電球色13.4
41,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12230997OG254879NR3.4マットシルバー5000昼白色14.7
41,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12231006OG254879WR3.4マットシルバー3500温白色14
41,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12231015OG254880LR2.9マットシルバー2700電球色13.4
39,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12231024OG254880NR2.9マットシルバー5000昼白色14.7
39,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12231040OG254880WR2.9マットシルバー3500温白色14
39,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12231049OG254882LR3.42700電球色13.4
41,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12231058OG254882NR3.45000昼白色14.7
41,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12231067OG254882WR3.43500温白色14
41,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12231076OG254883LR2.92700電球色13.4
39,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12231085OG254883NR2.95000昼白色14.7
39,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12231094OG254883WR2.93500温白色14
39,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする