曜日別特売

ガーデンライト

ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)ガーデンライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)質量(kg)2取付ねじ込式材質(本体)アルミ管タイプ置型消費電力(W)6.1構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)350演色指数(Ra)94内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12231356OG254422LR2700電球色88.8542
34,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12231365OG254422NR5000昼白色94.5577
34,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
12231374OG254423LRマットシルバー2700電球色88.8542
34,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12231390OG254423NRマットシルバー5000昼白色94.5577
34,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする