ODELIC(オーデリック)
ガーデンライト
天然大谷石ならではの素朴で温かみのある風合い
モダンから伝統的なものまで日本家屋のエクステリアに良く似合うあかりです
石材パーツを外して使用することも可能です
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□153
質量(kg)
3.3
高さ(mm)
156
材質(本体)
大谷石
消費電力(W)
6.6
構造
防雨型・二重絶縁構造
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
24.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
キャブタイヤケーブル(m)
5(プラグ付き)
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
161
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12231417
OG254731LR
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください