エクステリアスポットライト

エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)

商業施設の外構照明におすすめのCDM-T70Wクラス
堅牢なアルミボディと制御された配光の美しさが特徴です
点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光
施工が簡単な電源装置内蔵型
効率良い放熱のために空気の流れを考慮した本体形状

種別器具:LED一体型質量(kg)4.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)40電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)110ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)41/40/42明るさCDM-T 70W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用耐雷サージ15KV内容量1台
注意
※冠水するおそれのある場所には使用しないでください。
全12種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12231749OG254754ブラック5000昼白色108.34335
74,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231758OG254755マットシルバー5000昼白色108.34335
74,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231767OG2547563000電球色102.64105
74,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231776OG254757マットシルバー3000電球色102.64105
74,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231785OG2547585000昼白色107.34293
74,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231794OG254759マットシルバー5000昼白色107.34293
74,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231810OG2547603000電球色101.64064
74,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231819OG254761マットシルバー3000電球色101.64064
74,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231828OG2547625000昼白色106.84272
74,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231837OG254763マットシルバー5000昼白色106.84272
74,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231846OG2547643000電球色101.34053
74,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231855OG254765マットシルバー3000電球色101.34053
74,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする