エクステリアスポットライト

エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)

商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラス
シンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます
点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光
施工が簡単な電源装置内蔵型

種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)23電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)120ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル(透明光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24明るさCDM-T 35W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面兼用内容量1台
全20種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12231950OG2548572.2マットシルバー5000昼白色95.5
48,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231959OG2548582.2マットシルバー3000電球色90.5
48,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231968OG2548592.2マットシルバー5000昼白色87.9
48,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231977OG2548602.2マットシルバー3000電球色83.3
48,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231986OG2548612.2ブラック5000昼白色95.5
48,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231995OG2548622.2ブラック3000電球色90.5
48,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232004OG2548632.2ブラック5000昼白色87.9
48,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232020OG2548642.2ブラック3000電球色83.3
48,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12231864OG2548491.4マットシルバー5000昼白色95.5
38,800
取扱い終了
返品不可
12231880OG2548501.4マットシルバー3000電球色90.5
38,800
取扱い終了
返品不可
12231889OG2548511.4マットシルバー5000昼白色87.9
38,800
取扱い終了
返品不可
12231898OG2548521.4マットシルバー3000電球色83.3
38,800
取扱い終了
返品不可
12231907OG2548531.4ブラック5000昼白色95.5
38,800
取扱い終了
返品不可
12231916OG2548541.4ブラック3000電球色90.5
38,800
取扱い終了
返品不可
12231925OG2548551.4ブラック5000昼白色87.9
38,800
取扱い終了
返品不可
12231934OG2548561.4ブラック3000電球色83.3
38,800
取扱い終了
返品不可
12232029OG2549421.4オフホワイト5000昼白色95.5
38,800
取扱い終了
返品不可
12232038OG2549431.4オフホワイト3000電球色90.5
38,800
取扱い終了
返品不可
12232047OG2549441.4オフホワイト5000昼白色87.9
38,800
取扱い終了
返品不可
12232056OG2549451.4オフホワイト3000電球色83.3
38,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする