ODELIC(オーデリック)
人感センサー付エクステリアスポットライト
フレキシブルに動く堅牢なボディ
可動範囲が横方向360°/縦方向180°
使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計
多用途に使用可能な可動方スポットライトです
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
1.1
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
14.3
構造
防雨型
首振角度(°)
180
ランプ
LED
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
材質(レンズ)
アクリル
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)16
センサー角度調整(°)
全方向20
明るさ
ビーム球150W相当
回転角度(°)
360
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
83
配光タイプ
ワイド
人感センサー
ON-OFF型
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12232695
OG254895
マットシルバー
5000
昼白色
102.6
1468
¥
49,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232704
OG254896
マットシルバー
2700
電球色
94
1345
¥
49,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232720
OG254897
ブラック
5000
昼白色
102.6
1468
¥
49,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232729
OG254898
ブラック
2700
電球色
94
1345
¥
49,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください