曜日別特売

人感センサー付エクステリアスポットライト

人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)

オールマイティのデザインとパワー
住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス
COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します

種別器具:LED一体型質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22センサー角度調整(°)全方向20明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83内容量1台
全12種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12232896OG254539P1オフホワイト2700電球色1001201
33,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232905OG254540P1ブラック2700電球色1001201
33,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232914OG254541P1マットシルバー2700電球色1001201
33,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232930OG254542P1オフホワイト2700電球色921105
33,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232939OG254543P1ブラック2700電球色921105
33,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232948OG254544P1マットシルバー2700電球色921105
33,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232957OG254705P1オフホワイト5000昼白色109.71317
33,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232966OG254706P1ブラック5000昼白色109.71317
33,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232975OG254707P1マットシルバー5000昼白色109.71317
33,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12232984OG254708P1オフホワイト5000昼白色1011212
33,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233000OG254709P1ブラック5000昼白色1011212
33,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12233009OG254710P1マットシルバー5000昼白色1011212
33,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする