ODELIC(オーデリック)
エクステリアスポットライト
オールマイティのデザインとパワー
住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス
COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
1.4
取付
壁面・天井面取付兼用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
11
構造
防雨型
ランプ
LED
材質(カバー)
強化ガラス・透明
材質(レンズ)
アクリル(透明)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)19
明るさ
ビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)
回転角度(°)
360
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
首振角度(°)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12233018
OG254343
オフホワイト
90
2700
電球色
100.4
¥22,500
取扱い終了
返品不可
12233027
OG254344
ブラック
125
2700
電球色
100.4
¥22,500
取扱い終了
返品不可
12233036
OG254345
マットシルバー
125
2700
電球色
100.4
¥22,500
取扱い終了
返品不可
12233045
OG254346
オフホワイト
125
2700
電球色
109.1
¥22,500
取扱い終了
返品不可
12233054
OG254347
ブラック
125
2700
電球色
109.1
¥22,500
取扱い終了
返品不可
12233070
OG254348
マットシルバー
125
2700
電球色
109.1
¥22,500
取扱い終了
返品不可
12233079
OG254699
オフホワイト
125
5000
昼白色
119.7
¥22,500
取扱い終了
返品不可
12233088
OG254700
ブラック
125
5000
昼白色
119.7
¥22,500
取扱い終了
返品不可
12233097
OG254701
マットシルバー
125
5000
昼白色
119.7
¥22,500
取扱い終了
返品不可
12233106
OG254702
オフホワイト
125
5000
昼白色
110.1
¥22,500
取扱い終了
返品不可
12233115
OG254703
ブラック
125
5000
昼白色
110.1
¥22,500
取扱い終了
返品不可
12233124
OG254704
マットシルバー
125
5000
昼白色
110.1
¥22,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください