曜日別特売

エクステリアスポットライト

エクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED一体型質量(kg)1.1取付壁面・天井面取付兼用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首振角度(°)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12233334OG254353オフホワイト902700電球色79.4
19,800
取扱い終了
返品不可
12233350OG254354ブラック1252700電球色79.4
19,800
取扱い終了
返品不可
12233359OG254355マットシルバー1252700電球色79.4
19,800
取扱い終了
返品不可
12233368OG254356オフホワイト1252700電球色81.5
19,800
取扱い終了
返品不可
12233377OG254357ブラック1252700電球色81.5
19,800
取扱い終了
返品不可
12233386OG254358マットシルバー1252700電球色81.5
19,800
取扱い終了
返品不可
12233395OG254715オフホワイト1255000昼白色87.2
19,800
取扱い終了
返品不可
12233404OG254716ブラック1255000昼白色87.2
19,800
取扱い終了
返品不可
12233420OG254717マットシルバー1255000昼白色87.2
19,800
取扱い終了
返品不可
12233429OG254718オフホワイト1255000昼白色84.7
19,800
取扱い終了
返品不可
12233438OG254719ブラック1255000昼白色84.7
19,800
取扱い終了
返品不可
12233447OG254720マットシルバー1255000昼白色84.7
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする