曜日別特売

人感センサーエクステリアスポットライト

人感センサーエクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサーエクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサーエクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサーエクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサーエクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサーエクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサーエクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)人感センサーエクステリアスポットライト - ODELIC(オーデリック)

ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト
小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です
点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散

種別器具:LED一体型質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)135ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12234034OG254681ブラック5000昼白色1001201
40,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234050OG254682ブラック2700電球色91.21095
40,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234059OG254683マットシルバー5000昼白色1001201
40,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234068OG254684マットシルバー2700電球色91.21095
40,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする