仕様器具設置間隔:クラスB・B+種別器具:LED一体型寸法(mm)出:352質量(kg)1.3色オフホワイト材質(本体)樹脂タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)マイナス20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)8保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.2光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)9入力電流(A)0.083明るさFL20Wクラス演色指数(Ra)73定格光束(Lm)810取付面位置壁・ポール取付兼用内容量1台