マルチユニバーサルダウンライト 灯体

マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体 - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED一体型質量(kg)0.5高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光ランプLED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)31明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプワイド内容量1台
注意
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお選びください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12234856XS412313オフホワイト4000白色96.92132
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234865XS412314マットブラック4000白色96.92132
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234874XS412315オフホワイト3500温白色94.82087
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234890XS412316マットブラック3500温白色94.82087
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234899XS412317オフホワイト3000電球色92.82042
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12234908XS412318マットブラック3000電球色92.82042
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする