ODELIC(オーデリック)
ミニマム-エス スポットライト
高演色R15にバージョンアップ
ミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
87
質量(kg)
0.3
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミ
タイプ
プラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
幅(Φmm)
45
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
材質(反射板)
ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否
調光:可、調光器:別売
内容量
1台
注意
※調光器別売
全12種類を絞り込む
色
オフホワイト
ブラック
色温度(K)
2700
3500
5000
光源色
昼白色
温白色
電球色
配光角度(°)
23
42
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12236019
OS256579R
オフホワイト
5000
昼白色
86.8
23
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236028
OS256580R
オフホワイト
3500
温白色
84.6
23
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
12236037
OS256581R
オフホワイト
2700
電球色
79.2
23
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236046
OS256583R
ブラック
5000
昼白色
86.8
23
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236055
OS256584R
ブラック
3500
温白色
84.6
23
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236064
OS256585R
ブラック
2700
電球色
79.2
23
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236080
OS256587R
オフホワイト
5000
昼白色
75.7
42
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236107
OS256591R
ブラック
5000
昼白色
75.7
42
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236116
OS256592R
ブラック
3500
温白色
73.8
42
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236125
OS256593R
ブラック
2700
電球色
69
42
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12236089
OS256588R
オフホワイト
3500
温白色
73.8
42
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
12236098
OS256589R
オフホワイト
2700
電球色
69
42
¥
17,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください