曜日別特売

ホワイトギア スポットライト

ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED一体型長さ(mm)126質量(kg)0.6取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.6首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)72材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売内容量1台
注意
※調光器別売
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12237017OS256475Rマットホワイトアルミダイカスト(マットホワイト色)5000昼白色94.6
18,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237026OS256476Rマットホワイトアルミダイカスト(マットホワイト色)2700電球色84.2
18,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237035OS256481Rブラックアルミダイカスト(黒色)5000昼白色94.6
18,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237044OS256482Rブラックアルミダイカスト(黒色)2700電球色84.2
18,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237060OS256513Rマットホワイトアルミダイカスト(マットホワイト色)5000昼白色95.1
18,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237069OS256514Rマットホワイトアルミダイカスト(マットホワイト色)2700電球色85
18,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237078OS256517Rブラックアルミダイカスト(黒色)5000昼白色95.1
18,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237087OS256518Rブラックアルミダイカスト(黒色)2700電球色85
18,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237096OS256529Rマットホワイトアルミダイカスト(マットホワイト色)3500温白色94.6
18,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237105OS256531Rマットホワイトアルミダイカスト(マットホワイト色)3500温白色94.1
18,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237114OS256537Rブラックアルミダイカスト(黒色)3500温白色94.6
18,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12237130OS256539Rブラックアルミダイカスト(黒色)3500温白色94.1
18,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする