ODELIC(オーデリック)
スポットライト
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別
器具:LED電球一般形11W(E26)
材質
グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
183
質量(kg)
0.7
取付
レール取付専用
材質(本体)
樹脂(オフホワイト色)
タイプ
プラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)
100
消費電力(W)
11
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)19
配光角度(°)
112
明るさ
白熱灯器具100W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ
拡散配光
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12238600
OS256557LR
2700
電球色
97.2
1070
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12238609
OS256557NR
5000
昼白色
104
1144
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください