ODELIC(オーデリック)
スポットライト
種別
器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)
長さ(mm)
854-1042
質量(kg)
3.3
色
オフホワイト色
取付
本体:簡易取付A
材質(本体)
鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)
100
消費電力(W)
21.6
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)35
配光角度(°)
137
明るさ
白熱灯器具100W×3灯相当
回転角度(°)
330
演色指数(Ra)
94
配光タイプ
拡散配光
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239038
OC257176LR
2700
電球色
100
2160
¥
59,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12239047
OC257176NR
5000
昼白色
104.9
2267
¥
59,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください