スポットライト

スポットライト - ODELIC(オーデリック)

本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです

種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)32首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~5000光源色電球色~昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)34明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12239345XS512182BCマットブラック72.5(5000K時)2322ナロー
45,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12239370XS512184BCマットブラック68.1(5000K時)2182ミディアム
45,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12239388XS512186BCマットブラック69.7(5000K時)2232ワイド
45,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12239406XS512188BCマットブラック61.8(5000K時)1978広拡散
45,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12239336XS512181BCオフホワイト72.5(5000K時)2322ナロー
45,800
取扱い終了
返品不可
12239354XS512183BCオフホワイト68.1(5000K時)2182ミディアム
45,800
取扱い終了
返品不可
12239379XS512185BCオフホワイト69.7(5000K時)2232ワイド
45,800
取扱い終了
返品不可
12239397XS512187BCオフホワイト61.8(5000K時)1978広拡散
45,800
取扱い終了
返品不可
12239415XS512189BCオフホワイト67.6(5000K時)2164スプレッド
45,800
取扱い終了
返品不可
12239424XS512190BCマットブラック67.6(5000K時)2164スプレッド
45,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12239345XS512182BC12239230XS516102BCXS512182BC スポットライト ODELIC(オーデリック) 12239230スポットライトODELIC(オーデリック)1台
34,980
税込38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12239370XS512184BC12239230XS516102BCXS512184BC スポットライト ODELIC(オーデリック) 12239230スポットライトODELIC(オーデリック)1台
34,980
税込38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12239388XS512186BC12239248XS516104BCXS512186BC スポットライト ODELIC(オーデリック) 12239248スポットライトODELIC(オーデリック)1台
34,980
税込38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12239406XS512188BC12239266XS516106BCXS512188BC スポットライト ODELIC(オーデリック) 12239266スポットライトODELIC(オーデリック)1台
34,980
税込38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする