曜日別特売

スポットライト

スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)

本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです

付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)156質量(kg)2取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)44首振角度(°)90幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45明るさCDM-T150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可内容量1台
全30種類を絞り込む
ランプ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ランプ
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12239589XS511136Hマットブラック高彩色LED3000電球色79.6
42,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12239650XS511142Hマットブラック高彩色LED3000電球色79.1
42,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12239704XS511148Hマットブラック高彩色LED3000電球色75.6
42,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12239765XS511154Hマットブラック35003000電球色68.4
42,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12239826XS511160Hマットブラック35003000電球色75
42,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12239537XS511131Hオフホワイト高彩色LED4000白色82.2
42,800
取扱い終了
返品不可
12239546XS511132Hマットブラック高彩色LED4000白色82.2
42,800
取扱い終了
返品不可
12239555XS511133Hオフホワイト高彩色LED3500温白色81.8
42,800
取扱い終了
返品不可
12239564XS511134Hマットブラック高彩色LED3500温白色81.8
42,800
取扱い終了
返品不可
12239580XS511135Hオフホワイト高彩色LED3000電球色79.6
42,800
取扱い終了
返品不可
12239598XS511137Hオフホワイト高彩色LED4000白色81.7
42,800
取扱い終了
返品不可
12239607XS511138Hマットブラック高彩色LED4000白色81.7
42,800
取扱い終了
返品不可
12239616XS511139Hオフホワイト高彩色LED3500温白色81.3
42,800
取扱い終了
返品不可
12239625XS511140Hマットブラック高彩色LED3500温白色81.3
42,800
取扱い終了
返品不可
12239634XS511141Hオフホワイト高彩色LED3000電球色79.1
42,800
取扱い終了
返品不可
12239659XS511143Hオフホワイト高彩色LED4000白色78.1
42,800
取扱い終了
返品不可
12239668XS511144Hマットブラック高彩色LED4000白色78.1
42,800
取扱い終了
返品不可
12239677XS511145Hオフホワイト高彩色LED3500温白色77.7
42,800
取扱い終了
返品不可
12239686XS511146Hマットブラック高彩色LED3500温白色77.7
42,800
取扱い終了
返品不可
12239695XS511147Hオフホワイト高彩色LED3000電球色75.6
42,800
取扱い終了
返品不可
12239720XS511149Hオフホワイト高彩色LED4000白色70.6
42,800
取扱い終了
返品不可
12239729XS511150Hマットブラック高彩色LED4000白色70.6
42,800
取扱い終了
返品不可
12239738XS511151Hオフホワイト高彩色LED3500温白色70.3
42,800
取扱い終了
返品不可
12239747XS511152Hマットブラック40003500温白色70.3
42,800
取扱い終了
返品不可
12239756XS511153Hオフホワイト40003000電球色68.4
42,800
取扱い終了
返品不可
12239774XS511155Hオフホワイト35004000白色77.4
42,800
取扱い終了
返品不可
12239790XS511156Hマットブラック30004000白色77.4
42,800
取扱い終了
返品不可
12239799XS511157Hオフホワイト30003500温白色77.1
42,800
取扱い終了
返品不可
12239808XS511158Hマットブラック40003500温白色77.1
42,800
取扱い終了
返品不可
12239817XS511159Hオフホワイト40003000電球色75
42,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする